OMRON - Induktiivinen ant.NPN.1mm.M5 - E2E-X1C2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäetäisyys - 1 mm
Kytkentätyyppi - pakkoavaava
Jännitetyyppi - DC
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536853244422
Sähkönumero
9727494
Toimittajan tuotenumero
133304
Tukkuerä
1
Kytkentäetäisyys:
1 mm
Kytkentätyyppi:
pakkoavaava
Jännitetyyppi:
DC
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
NPN
Anturin halkaisija:
5 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Kotelon pintakäsittely:
nikkelöity
Kytkentätaajuus:
3000 Hz
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V


