Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 110 A / 30 kW, - Q2A-A2110-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 110 A / 30 kW, - Q2A-A2110-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734959407

Sähkönumero

V001148

Toimittajan tuotenumero

684706

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 200 V, ND: 110 A / 30 kW, HD: 88 A / 22 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz