Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 12.2 A / 3.0 kW - Q2A-A2012-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 12.2 A / 3.0 kW - Q2A-A2012-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734959339

Sähkönumero

V001488

Toimittajan tuotenumero

684699

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 200 V, ND: 12.2 A / 3.0 kW, HD: 11 A / 2.2 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz