Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 138 A / 37 kW, - Q2A-A2138-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 138 A / 37 kW, - Q2A-A2138-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734959414

Sähkönumero

V001051

Toimittajan tuotenumero

684707

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 200 V, ND: 138 A / 37 kW, HD: 115 A / 30 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz