Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 169 A / 45 kW, - Q2A-A2169-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 169 A / 45 kW, - Q2A-A2169-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734959421

Sähkönumero

V000967

Toimittajan tuotenumero

684708

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 200 V, ND: 169 A / 45 kW, HD: 145 A / 37 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz