Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 21 A / 5.5 kW, - Q2A-A2021-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 21 A / 5.5 kW, - Q2A-A2021-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734959346

Sähkönumero

V001485

Toimittajan tuotenumero

684700

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 200 V, ND: 21 A / 5.5 kW, HD: 17.5 A / 4.0 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz