Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 3.5 A / 0.75 kW - Q2A-A2004-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 3.5 A / 0.75 kW - Q2A-A2004-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734959230

Sähkönumero

V001484

Toimittajan tuotenumero

684659

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 200 V, ND: 3.5 A / 0.75 kW, HD: 3.2 A / 0.55 kW, IP20,max. output freq. 590 Hz