Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 30 A / 7.5 kW, - Q2A-A2030-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 30 A / 7.5 kW, - Q2A-A2030-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734959353

Sähkönumero

V001498

Toimittajan tuotenumero

684701

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 200 V, ND: 30 A / 7.5 kW, HD: 25 A / 5.5 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz