Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 313 A / 90 kW, - Q2A-A2313-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 313 A / 90 kW, - Q2A-A2313-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734959452

Sähkönumero

V000968

Toimittajan tuotenumero

684711

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 200 V, ND: 313 A / 90 kW, HD: 283 A / 75 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz