Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 360 A / 110 kW, - Q2A-A2360-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 360 A / 110 kW, - Q2A-A2360-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734959308

Sähkönumero

V000915

Toimittajan tuotenumero

684696

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 200 V, ND: 360 A / 110 kW, HD: 346 A / 90 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz