Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 42 A / 11 kW, H - Q2A-A2042-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 42 A / 11 kW, H - Q2A-A2042-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734959360

Sähkönumero

V001499

Toimittajan tuotenumero

684702

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 200 V, ND: 42 A / 11 kW, HD: 33 A / 7.5 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz