Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 56 A / 15 kW, H - Q2A-A2056-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 56 A / 15 kW, H - Q2A-A2056-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734959377

Sähkönumero

V001338

Toimittajan tuotenumero

684703

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 200 V, ND: 56 A / 15 kW, HD: 47 A / 11 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz