Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 6 A / 1.1 kW, H - Q2A-A2006-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 6 A / 1.1 kW, H - Q2A-A2006-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734959216

Sähkönumero

V001491

Toimittajan tuotenumero

684657

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 200 V, ND: 6 A / 1.1 kW, HD: 5 A / 0.75 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz