Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 70 A / 18.5 kW, - Q2A-A2070-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 70 A / 18.5 kW, - Q2A-A2070-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734959384

Sähkönumero

V001150

Toimittajan tuotenumero

684704

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 200 V, ND: 70 A / 18.5 kW, HD: 60 A / 15 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz