Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 82 A / 22 kW, H - Q2A-A2082-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 82 A / 22 kW, H - Q2A-A2082-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734959391

Sähkönumero

V001151

Toimittajan tuotenumero

684705

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 200 V, ND: 82 A / 22 kW, HD: 75 A / 18.5 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz