Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 9.6 A / 2.2 kW, - Q2A-A2010-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 200 V, ND: 9.6 A / 2.2 kW, - Q2A-A2010-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734959322

Sähkönumero

V001492

Toimittajan tuotenumero

684698

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 200 V, ND: 9.6 A / 2.2 kW, HD: 8 A / 1.5 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz