Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 103 A / 55 kW, - Q2A-A4103-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 103 A / 55 kW, - Q2A-A4103-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944052

Sähkönumero

V001048

Toimittajan tuotenumero

681115

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 103 A / 55 kW, HD: 91 A / 45 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz