Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 11.9 A / 5.5 kW - Q2A-A4012-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 11.9 A / 5.5 kW - Q2A-A4012-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944137

Sähkönumero

V001495

Toimittajan tuotenumero

681123

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 11.9 A / 5.5 kW, HD: 9.2 A / 3.70 kW, IP20,max. output freq. 590 Hz