Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 140 A / 75 kW, - Q2A-A4140-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 140 A / 75 kW, - Q2A-A4140-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944229

Sähkönumero

V001049

Toimittajan tuotenumero

681132

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 140 A / 75 kW, HD: 112 A / 55 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz