Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 168 A / 90 kW, - Q2A-A4168-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 168 A / 90 kW, - Q2A-A4168-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944199

Sähkönumero

V001050

Toimittajan tuotenumero

681129

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 168 A / 90 kW, HD: 150 A / 75 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz