Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 17.5 A / 7.5 kW - Q2A-A4018-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 17.5 A / 7.5 kW - Q2A-A4018-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944069

Sähkönumero

V001496

Toimittajan tuotenumero

681116

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 17.5 A / 7.5 kW, HD: 14.8 A / 5.5 kW, IP20,max. output freq. 590 Hz