Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 2.1 A / 0.75 kW - Q2A-A4002-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 2.1 A / 0.75 kW - Q2A-A4002-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944120

Sähkönumero

V001502

Toimittajan tuotenumero

681122

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 2.1 A / 0.75 kW, HD: 1.8 A / 0.55 kW, IP20,max. output freq. 590 Hz