Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 208 A / 110 kW, - Q2A-A4208-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 208 A / 110 kW, - Q2A-A4208-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944205

Sähkönumero

V000970

Toimittajan tuotenumero

681130

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 208 A / 110 kW, HD: 180 A / 90 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz