Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 23.4 A / 11 kW, - Q2A-A4023-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 23.4 A / 11 kW, - Q2A-A4023-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944144

Sähkönumero

V001497

Toimittajan tuotenumero

681124

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 23.4 A / 11 kW, HD: 18 A / 7.5 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz