Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 250 A / 132 kW, - Q2A-A4250-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 250 A / 132 kW, - Q2A-A4250-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944045

Sähkönumero

V000969

Toimittajan tuotenumero

681114

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 250 A / 132 kW, HD: 216 A / 110 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz