Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 296 A / 160 kW, - Q2A-A4296-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 296 A / 160 kW, - Q2A-A4296-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944090

Sähkönumero

V000971

Toimittajan tuotenumero

681119

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 296 A / 160 kW, HD: 260 A / 132 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz