Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 31 A / 15 kW, H - Q2A-A4031-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 31 A / 15 kW, H - Q2A-A4031-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944151

Sähkönumero

V001341

Toimittajan tuotenumero

681125

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 31 A / 15 kW, HD: 24 A / 11 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz