Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 371 A / 200 kW, - Q2A-A4371-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 371 A / 200 kW, - Q2A-A4371-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734947848

Sähkönumero

V000898

Toimittajan tuotenumero

682306

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 371 A / 200 kW, HD: 304 A / 160 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz