Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 38 A / 18.5 kW, - Q2A-A4038-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 38 A / 18.5 kW, - Q2A-A4038-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944168

Sähkönumero

V001357

Toimittajan tuotenumero

681126

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 38 A / 18.5 kW, HD: 31 A / 15 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz