Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 389 A / 220 kW, - Q2A-A4389-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 389 A / 220 kW, - Q2A-A4389-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734947855

Sähkönumero

V000914

Toimittajan tuotenumero

682307

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 389 A / 220 kW, HD: 371 A / 200 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz