Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 4.1 A / 1.50 kW - Q2A-A4004-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 4.1 A / 1.50 kW - Q2A-A4004-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944212

Sähkönumero

V001503

Toimittajan tuotenumero

681131

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 4.1 A / 1.50 kW, HD: 3.4 A / 0.75 kW, IP20,max. output freq. 590 Hz