Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 44 A / 22 kW, H - Q2A-A4044-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 44 A / 22 kW, H - Q2A-A4044-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944175

Sähkönumero

V001157

Toimittajan tuotenumero

681127

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 44 A / 22 kW, HD: 39 A / 18.5 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz