Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 453 A / 250 kW, - Q2A-A4453-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 453 A / 250 kW, - Q2A-A4453-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734947862

Sähkönumero

V000828

Toimittajan tuotenumero

682308

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 453 A / 250 kW, HD: 414 A / 220 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz