Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 5.4 A / 2.20 kW - Q2A-A4005-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 5.4 A / 2.20 kW - Q2A-A4005-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944236

Sähkönumero

V001494

Toimittajan tuotenumero

681133

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 5.4 A / 2.20 kW, HD: 4.8 A / 1.50 kW, IP20,max. output freq. 590 Hz