Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 568 A / 315 kW, - Q2A-A4568-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 568 A / 315 kW, - Q2A-A4568-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734947879

Sähkönumero

V000847

Toimittajan tuotenumero

682309

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 568 A / 315 kW, HD: 453 A / 250 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz