Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 59.6 A / 30 kW, - Q2A-A4060-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 59.6 A / 30 kW, - Q2A-A4060-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944106

Sähkönumero

V001155

Toimittajan tuotenumero

681120

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 59.6 A / 30 kW, HD: 45 A / 22 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz