Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 675 A / 355 kW, - Q2A-A4675-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 675 A / 355 kW, - Q2A-A4675-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734947886

Sähkönumero

V000829

Toimittajan tuotenumero

682310

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 675 A / 355 kW, HD: 605 A / 315 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz