Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 7.1 A / 3.00 kW - Q2A-A4007-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 7.1 A / 3.00 kW - Q2A-A4007-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944182

Sähkönumero

V001486

Toimittajan tuotenumero

681128

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 7.1 A / 3.00 kW, HD: 5.5 A / 2.20 kW, IP20,max. output freq. 590 Hz