Etusivu

OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 74.9 A / 37 kW, - Q2A-A4075-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2A, 400 V, ND: 74.9 A / 37 kW, - Q2A-A4075-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734944083

Sähkönumero

V001144

Toimittajan tuotenumero

681118

Tukkuerä

1

Inverter Q2A, 400 V, ND: 74.9 A / 37 kW, HD: 60 A / 30 kW, IP20, max.output freq. 590 Hz