Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 1x200V, HD: 17.6 A / 4.0 k - Q2V-AB018-BAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 1x200V, HD: 17.6 A / 4.0 k - Q2V-AB018-BAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972123

Sähkönumero

V002167

Toimittajan tuotenumero

688469

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 1x200V, HD: 17.6 A / 4.0 kW, IP20, without EMC filter,max. output freq. 590Hz