Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 1x200V, ND: 1.2 A / 0.18 k - Q2V-AB001-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 1x200V, ND: 1.2 A / 0.18 k - Q2V-AB001-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972062

Sähkönumero

V002966

Toimittajan tuotenumero

688463

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 1x200V, ND: 1.2 A / 0.18 kW, HD: 0.8 A / 0.1 kW, IP20, EMCfilter class C1, max. output freq. 590Hz