Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 1x200V, ND: 1.9 A / 0.37 k - Q2V-AB002-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 1x200V, ND: 1.9 A / 0.37 k - Q2V-AB002-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972079

Sähkönumero

V002887

Toimittajan tuotenumero

688464

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 1x200V, ND: 1.9 A / 0.37 kW, HD: 1.6 A / 0.25 kW, IP20,EMC filter class C1, max. output freq. 590Hz