Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 1x200V, ND: 3.5 A / 0.75 k - Q2V-AB004-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 1x200V, ND: 3.5 A / 0.75 k - Q2V-AB004-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972086

Sähkönumero

V002858

Toimittajan tuotenumero

688465

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 1x200V, ND: 3.5 A / 0.75 kW, HD: 3.0 A / 0.55 kW, IP20,EMC filter class C1, max. output freq. 590Hz