Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 1x200V, ND: 6.0 A / 1.1 kW - Q2V-AB006-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 1x200V, ND: 6.0 A / 1.1 kW - Q2V-AB006-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972093

Sähkönumero

V002797

Toimittajan tuotenumero

688466

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 1x200V, ND: 6.0 A / 1.1 kW, HD: 5.0 A / 0.75 kW, IP20, EMCfilter class C1, max. output freq. 590Hz