Etusivu

OMRON - Inverter Q2V, 1x200V, ND: 9.6 A / 2.2 kW - Q2V-AB010-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V, 1x200V, ND: 9.6 A / 2.2 kW - Q2V-AB010-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972109

Sähkönumero

V002888

Toimittajan tuotenumero

688467

Tukkuerä

1

Inverter Q2V, 1x200V, ND: 9.6 A / 2.2 kW, HD: 8.0 A / 1.5 kW, IP20, EMCfilter class C1, max. output freq. 590Hz