Etusivu

OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 1.2 A / 0.2 kW, H - Q2V-A2001-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 1.2 A / 0.2 kW, H - Q2V-A2001-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972130

Sähkönumero

V002747

Toimittajan tuotenumero

688470

Tukkuerä

1

Inverter Q2V 200V, ND: 1.2 A / 0.2 kW, HD: 0.8 A / 0.1 kW, withintegrated EMC C3-Filter, max. output freq. 590Hz