Etusivu

OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 1.9 A / 0.37 kW, - Q2V-A2002-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 1.9 A / 0.37 kW, - Q2V-A2002-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972147

Sähkönumero

V002773

Toimittajan tuotenumero

688471

Tukkuerä

1

Inverter Q2V 200V, ND: 1.9 A / 0.37 kW, HD: 1.6 A / 0.25 kW, withintegrated EMC C3-Filter, max. output freq. 590Hz