Etusivu

OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 12.2 A / 3 kW, HD - Q2V-A2012-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 12.2 A / 3 kW, HD - Q2V-A2012-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972185

Sähkönumero

V002859

Toimittajan tuotenumero

688475

Tukkuerä

1

Inverter Q2V 200V, ND: 12.2 A / 3 kW, HD: 11.0 A / 2.2 kW, withintegrated EMC C3-Filter, max. output freq. 590Hz