Etusivu

OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 12.2 A / 3 kW, HD - Q2V-A2012-BAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 12.2 A / 3 kW, HD - Q2V-A2012-BAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734794565

Sähkönumero

V002752

Toimittajan tuotenumero

702672

Tukkuerä

1

Inverter Q2V 200V, ND: 12.2 A / 3 kW, HD: 11 A / 2.2 kW, withoutintegrated EMC filter, max. output freq. 590Hz