Etusivu

OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 21.0 A / 5.5 kW, - Q2V-A2021-AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Inverter Q2V 200V, ND: 21.0 A / 5.5 kW, - Q2V-A2021-AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4549734972192

Sähkönumero

V002833

Toimittajan tuotenumero

688476

Tukkuerä

1

Inverter Q2V 200V, ND: 21.0 A / 5.5 kW, HD: 17.6 A / 4 kW, withintegrated EMC C3-Filter, max. output freq. 590Hz